C6 SEM3/4X3.937 C ISO 3937 frézovací trny s otvory pro chladicí kapalinu a výměnnými kuželovými stopkami CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561577
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561577
EAN / GTIN 7291075284843
Číslo výrobce 4561577
L-číslo L24120 1895

Popis

Popis:

Shell Mill Holders, body Diameter (BD) 1,772″, body Length (LB) 3,937″, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2,48″, Connection Diameter obráběný dílec side (DCONWS) 3/4″, Shank Size (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.772″
  • Délka telesa (LB): 3.937″
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS): 0.669″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2.48″
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost stopky (SS): 63

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku