C6 EM5/8X2.560 Svařované držáky čelních fréz DIN 1835 tvar B s vyměnitelnými kuželovými stopkami CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561570
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Krátká vrtací hlavička

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4561570
    EAN / GTIN 7291075284713
    Číslo výrobce 4561570
    L-číslo L24120 1875

    Popis

    Popis:

    Držáky koncových fréz, průměr tělesa (BD) 1,649″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 5/8″, celková délka (OAL) 4,056″, velikost boku (SS) 63

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 1.649″
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 5/8″
    • Celková délka (OAL): 4.056″
    • Délka upínace (LPR): 2.56″
    • Velikost stopky (SS): 63

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku