C6 MAXIN1 1/4X4.448 CC Sklíčidla MAXIN3/4X3,74 MAXIN Power Chracks s výměnnými stopkami CAMFIX (norma ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561557
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Silové upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561557
EAN / GTIN 7291075284980
Číslo výrobce 4561557
L-číslo L24120 1808

Popis

Popis:

Frézovací sklíčidla, průměr tělesa (BD) 2,717″, průměr připojení maximální strana obrobku (DCONXWS) 1-1/4″, rozměr boku (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 2.717″
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS): 1-1/4″
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS): 1/4″
  • Délka upínace (LPR): 4.528″
  • Velikost stopky (SS): 63

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku