C8 SEM22X100C ISO 3937 frézovací trny s otvory pro chladicí kapalinu a výměnnými kuželovými stopkami CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561548
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Upínací trn pro frézy

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4561548
    EAN / GTIN 7291075236040
    Číslo výrobce 4561548
    L-číslo L24120 1429

    Popis

    Popis:

    Frézovací trny, průměr tělesa (BD) 47 mm, délka tělesa (LB) 100 mm, průměr sběrače, strana stroje (DCONMS) 80 mm, strana obrobku (DCONWS) 22 mm, velikost hřídele (SS) 80

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 47 mm
    • Délka telesa (LB) 100 mm
    • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 19 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 80 mm
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 22 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Velikost stopky (SS) 80

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku