C8 EM18X75E Píšťalové držáky zářezů s rozhraním CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561541
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561541
EAN / GTIN 7291075267679
Číslo výrobce 4561541
L-číslo L24120 1360

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, délka tělesa (LB) 45 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 80 mm, velikost hřídele (SS) 80

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 45 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) CCS01C0800
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 80 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M20
  • Délka upínace (LPR) 75 mm
  • Velikost stopky (SS) 80

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku