C8 MAXIN32X115 Sklíčidla MAXIN3/4X3,74 MAXIN Power Chracks s výměnnými stopkami CAMFIX (norma ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561518
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Silové upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561518
EAN / GTIN 7291075268225
Číslo výrobce 4561518
L-číslo L24120 2912

Popis

Popis:

Silový sklíčidlo, průměr tělesa (BD) 69 mm, montážní průměr, max. Strana obrobku (DCONXWS) 32 mm, velikost hřídele (SS) 80

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 69 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 32 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 6 mm
  • Délka upínace (LPR) 115 mm
  • Velikost stopky (SS) 80

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku