C4 SEMC16X45 Frézovací trny COMBI DIN6358 s držákem CAMFIX (ISO 26623-1).

Artiklové číslo: 4561487
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561487
EAN / GTIN 7291075241716
Číslo výrobce 4561487
L-číslo L24120 907

Popis

Popis:

Frézovací trny, průměr tělesa (BD) 32 mm, délka tělesa (LB) 45 mm, průměr sběrače, strana stroje (DCONMS) 40 mm, strana obrobku (DCONWS) 16 mm, velikost hřídele (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 32 mm
  • Délka telesa (LB) 45 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 17 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 16 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku