C4 SEM22X55 C ISO 3937 frézovací trny s otvory pro chladicí kapalinu a výměnnými kuželovými stopkami CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561486
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561486
EAN / GTIN 7291075236002
Číslo výrobce 4561486
L-číslo L24120 897

Popis

Popis:

Frézovací trny, průměr tělesa (BD) 47 mm, délka tělesa (LB) 55 mm, průměr sběrače, strana stroje (DCONMS) 40 mm, strana obrobku (DCONWS) 22 mm, velikost hřídele (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 47 mm
  • Délka telesa (LB) 55 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 19 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku