C5 SEMC27X85 Frézovací trny COMBI DIN6358 s držákem CAMFIX (ISO 26623-1).

Artiklové číslo: 4561467
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561467
EAN / GTIN 7291075241709
Číslo výrobce 4561467
L-číslo L24120 792

Popis

Popis:

trny, průměr těla (BD) 48 mm, délka těla (LB) 85 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 50 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 27 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 48 mm
  • Délka telesa (LB) 85 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 21 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 27 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku