C5 EM16X80 E Píšťalové držáky zářezů s rozhraním CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561455
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561455
EAN / GTIN 7291075267549
Číslo výrobce 4561455
L-číslo L24120 706

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, délka těla (LB) 60 mm, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 50 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 60 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) CCS01C0500
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M16
  • Délka upínace (LPR) 80 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku