C5 EM14X75 E Píšťalové držáky zářezů s rozhraním CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561454
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Upínací trn

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4561454
    EAN / GTIN 7291075267532
    Číslo výrobce 4561454
    L-číslo L24120 697

    Popis

    Popis:

    Držák a adaptér pro vrtání, délka tělesa (LB) 55 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50 mm, velikost stopky (SS) 50

    Charakteristika:

    • Délka telesa (LB) 55 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) CCS01C0500
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
    • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M16
    • Délka upínace (LPR) 75 mm
    • Velikost stopky (SS) 50

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku