C5 EM20X60 Svařované držáky čelních fréz DIN 1835 tvar B s vyměnitelnými kuželovými stopkami CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561448
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561448
EAN / GTIN 7291075266764
Číslo výrobce 4561448
L-číslo L24120 2465

Popis

Popis:

Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 52 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 20 mm, celková délka (OAL) 90 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 52 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Délka upínace (LPR) 60 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku