C5 ER16X130 Kleštinový upínač DIN 6499 s adaptérem CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561433
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4561433
EAN / GTIN 7291075264142
Číslo výrobce 4561433
L-číslo L24120 542

Popis

Popis:

Upínací sklíčidla ER/TG, průměr těla (BD) 28 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 50 mm, velikost rozhraní (CSI) ER16, délka nástroje (LPR) 130 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 28 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 10 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER16
  • Délka upínace (LPR) 130 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku