HSK A100 SEM27X100C Frézovací trny s otvory pro chladicí kapalinu a kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru A

Artiklové číslo: 4561430
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Upínací trn pro frézy

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4561430
    EAN / GTIN 7291075278590
    Číslo výrobce 4561430
    L-číslo L24120 536

    Popis

    Popis:

    Skořepinové frézovací trny, průměr těla (BD) 58 mm, délka těla (LB) 100 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 100 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 27 mm, velikost stopky (SS) 100

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 58 mm
    • Délka telesa (LB) 100 mm
    • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 21 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 100 mm
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 27 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Velikost stopky (SS) 100

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku