C6 SEMC16X100 Frézovací trny COMBI DIN6358 s držákem CAMFIX (ISO 26623-1).

Artiklové číslo: 4561399
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561399
EAN / GTIN 7291075241600
Číslo výrobce 4561399
L-číslo L24120 472

Popis

Popis:

Mušlové frézovací trny, průměr těla (BD) 32 mm, délka těla (LB) 100 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 63 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 16 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 32 mm
  • Délka telesa (LB) 100 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 17 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 16 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku