C6 EM16X85 E Píšťalové držáky zářezů s rozhraním CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561393
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Upínací trn

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4561393
    EAN / GTIN 7291075267464
    Číslo výrobce 4561393
    L-číslo L24120 2361

    Popis

    Popis:

    Držák a adaptér pro vrtání, délka těla (LB) 63 mm, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm, velikost stopky (SS) 63

    Charakteristika:

    • Délka telesa (LB) 63 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) CCS01C0630
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
    • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M20
    • Délka upínace (LPR) 85 mm
    • Velikost stopky (SS) 63

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku