C6 EM14X80 E Píšťalové držáky zářezů s rozhraním CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561392
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561392
EAN / GTIN 7291075267457
Číslo výrobce 4561392
L-číslo L24120 465

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, délka těla (LB) 58 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 63 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 58 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) CCS01C0630
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M20
  • Délka upínace (LPR) 80 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku