C6 ER32X160 Kleštinový upínač DIN 6499 s adaptérem CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561365
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561365
EAN / GTIN 7291075264098
Číslo výrobce 4561365
L-číslo L24120 2307

Popis

Popis:

Upínací sklíčidla ER/TG, průměr tělesa (BD) 50 mm, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 63 mm, velikost rozhraní (CSI) ER32, délka frézy (LPR) 160 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 50 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 20 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 2 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER32
  • Délka upínace (LPR) 160 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku