HSK A100 SEM27X50C Frézovací trny s otvory pro chladicí kapalinu a kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru A

Artiklové číslo: 4561306
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561306
EAN / GTIN 7291075278521
Číslo výrobce 4561306
L-číslo L24120 381

Popis

Popis:

Skořepinové frézovací trny, průměr těla (BD) 58 mm, délka těla (LB) 50 mm, průměr trnu, strana stroje (DCONMS) 100 mm, průměr trnu, strana obrobku (DCONWS) 27 mm, velikost stopky (SS) 100

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 58 mm
  • Délka telesa (LB) 50 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 21 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 100 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 27 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost stopky (SS) 100

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku