HSK A100 SEMC50X80 Combi trn frézovací pro čelní frézy (DIN 6358) se zásuvkou HSK DIN 69893 tvaru A.

Artiklové číslo: 4561254
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561254
EAN / GTIN 7291075129571
Číslo výrobce 4561254
L-číslo L24120 362

Popis

Popis:

Skořepinové frézovací trny, průměr těla (BD) 90 mm, délka těla (LB) 80 mm, průměr trnu, strana stroje (DCONMS) 100 mm, průměr trnu, strana obrobku (DCONWS) 50 mm, velikost stopky (SS) 100

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 90 mm
  • Délka telesa (LB) 80 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 30 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 100 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 50 mm
  • Velikost stopky (SS) 100

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku