HSK A100 SEMC16X60 Combi trn frézovací pro čelní frézy (DIN 6358) se zásuvkou HSK DIN 69893 tvaru A.

Artiklové číslo: 4561249
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Upínací trn pro frézy

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4561249
    EAN / GTIN 7291075129526
    Číslo výrobce 4561249
    L-číslo L24120 2257

    Popis

    Popis:

    Skořepinové frézovací trny, průměr těla (BD) 32 mm, délka těla (LB) 60 mm, průměr trnu, strana stroje (DCONMS) 100 mm, průměr trnu, strana obrobku (DCONWS) 16 mm, velikost stopky (SS) 100

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 32 mm
    • Délka telesa (LB) 60 mm
    • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 17 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 100 mm
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 16 mm
    • Velikost stopky (SS) 100

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku