HSK A63 SEMC22X60 Combi trn frézovací pro čelní frézy (DIN 6358) se zásuvkou HSK DIN 69893 tvaru A.

Artiklové číslo: 4561245
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561245
EAN / GTIN 7291075129489
Číslo výrobce 4561245
L-číslo L24120 2247

Popis

Popis:

Mušlové frézovací trny, průměr tělesa (BD) 40 mm, délka tělesa (LB) 60 mm, průměr trnu, strana stroje (DCONMS) 63 mm, průměr trnu, strana obrobku (DCONWS) 22 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 40 mm
  • Délka telesa (LB) 60 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 19 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 22 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku