HSK A100 SEM27X50 Nástrojové držáky HSK A DIN 69893 Form A s násuvným trnem pro frézy s křížovou drážkou ISO 3937.

Artiklové číslo: 4561232
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561232
EAN / GTIN 7291075129410
Číslo výrobce 4561232
L-číslo L24120 316

Popis

Popis:

Skořepinové frézovací trny, průměr těla (BD) 58 mm, délka těla (LB) 50 mm, průměr trnu, strana stroje (DCONMS) 100 mm, průměr trnu, strana obrobku (DCONWS) 27 mm, velikost stopky (SS) 100

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 58 mm
  • Délka telesa (LB) 50 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 21 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 100 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 27 mm
  • Velikost stopky (SS) 100

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku