HSK A63 ER40X 80 Kleštinový upínač DIN6499 ER s upínacím pouzdrem HSK DIN 69893 tvar A.

Artiklové číslo: 4561152
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561152
EAN / GTIN 7291075128512
Číslo výrobce 4561152
L-číslo L24120 2197

Popis

Popis:

Upínací sklíčidla ER/TG, průměr těla (BD) 63 mm, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 63 mm, velikost rozhraní (CSI) ER40, délka drápku (LPR) 80 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 63 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 26 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 3 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER40
  • Délka upínace (LPR) 80 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku