HSK A63 EM10X65 Držák nástrojů HSK DIN 69893 tvar A se strmým kuželem DIN 6359 a rozhraním Weldon DIN 1835 tvar B.

Artiklové číslo: 4561072
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Silové upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561072
EAN / GTIN 7291075128949
Číslo výrobce 4561072
L-číslo L24120 2170

Popis

Popis:

Frézovací držáky, průměr těla (BD) 25 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 10 mm, celková délka (OAL) 97 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 25 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 10 mm
  • Celková délka (OAL) 97 mm
  • Délka upínace (LPR) 65 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku