HSK A63 EM6X80 E Držák nástrojů HSK DIN 69893 Form A pro válcové stopky DIN 6359 - píšťalový zářez DIN 1835 Form E.

Artiklové číslo: 4561042
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Silové upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561042
EAN / GTIN 7291075129137
Číslo výrobce 4561042
L-číslo L24120 181

Popis

Popis:

Čelní frézovací pouzdra, průměr těla (BD) 25 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 6 mm, celková délka (OAL) 112 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 25 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6 mm
  • Celková délka (OAL) 112 mm
  • Délka upínace (LPR) 80 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku