HSK A63 ER40X120 Kleštinový upínač DIN6499 ER s upínacím pouzdrem HSK DIN 69893 tvar A.

Artiklové číslo: 4561012
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Kleštinový upínač

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4561012
    EAN / GTIN 7291075128437
    Číslo výrobce 4561012
    L-číslo L24120 168

    Popis

    Popis:

    Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr tělesa (BD) 63 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm, velikost rozhraní (CSI) ER40, délka frézy (LPR) 120 mm, velikost stopky (SS) 63.

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 63 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
    • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 26 mm
    • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 3 mm
    • Velikost pripojení (CSI) ER40
    • Délka upínace (LPR) 120 mm
    • Velikost stopky (SS) 63

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku