HSK A100 MT3X150 DIN 6383/DIN 228-2 forma D Mezipouzdra pro Morseův kužel s vyřazovací klapkou

Artiklové číslo: 4560257
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací adaptér

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4560257
EAN / GTIN 7291075129595
Číslo výrobce 4560257
L-číslo L24120 1775

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, délka tělesa (LB) 121 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 100 mm, velikost stopky (SS) 100.

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 121 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK01C1000
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 100 mm
  • Délka upínace (LPR) 150 mm
  • Velikost stopky (SS) 100

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku