BHE MB80-80-104 Vřetenové hlavy Schlicht, přímé nastavení 10 µm a jemné nastavení 2 µm.

Artiklové číslo: 4560108
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4560108
EAN / GTIN 7291075259537
Číslo výrobce 4560108
L-číslo L23900 403

Popis

Popis:

Vřetenové hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 80 mm, řezný průměr, max. (DCX) 200 mm, řezný průměr, min. (DCN) 6 mm, funkční délka (LF) 104 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 80 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 200 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 6 mm
  • Funkcní délka (LF) 104 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 5000 otácky

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku