BHE MB32-32-63 Vřetenové hlavy Schlicht, přímé nastavení 10 µm a jemné nastavení 2 µm.

Artiklové číslo: 4560104
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4560104
EAN / GTIN 7291075259490
Číslo výrobce 4560104
L-číslo L23900 399

Popis

Popis:

Vřetenové hlavy, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr řezu, max (DCX) 53 mm, průměr řezu, min (DCN) 35 mm, funkční délka (LF) 63 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 53 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 35 mm
  • Funkcní délka (LF) 63 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 10000 otácky

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku