BHE MB20-20-40 Vřetenové hlavy Schlicht, přímé nastavení 10 µm a jemné nastavení 2 µm.

Artiklové číslo: 4560102
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4560102
EAN / GTIN 7291075259476
Číslo výrobce 4560102
L-číslo L23900 397

Popis

Popis:

Vřetenové hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr řezu, max. (DCX) 30 mm, průměr řezu, min. (DCN) 22 mm, funkční délka (LF) 40 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 30 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 22 mm
  • Funkcní délka (LF) 40 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 12000 otácky

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku