IHPR 160-800-19 75° hrubovací držák destiček pro vyvrtávací hlavu

Artiklové číslo: 4560074
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 4560074
EAN / GTIN 7291075141306
Číslo výrobce 4560074
L-číslo L23900 378

Popis

Popis:

Příslušenství Vřetena, montážní průměr, max. na straně obrobku (DCONXWS) 800 mm, montážní průměr, min. na straně obrobku (DCONNWS) 160 mm

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 800 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 160 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SNMG 1906 .

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku