C6 MB40X120 Držáky CAMFIX s rozhraním MB

Artiklové číslo: 4559812
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4559812
EAN / GTIN 7291075179705
Číslo výrobce 4559812
L-číslo L23900 365

Popis

Popis:

Modulární vřetenové systémy, průměr držáku nástroje na straně obrobku (DCONWS) 40 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 40 mm
  • Velikost pripojení (CSI) MB40
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Délka upínace (LPR) 120 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné produkty

Příslušenství

Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku