BT50 FC MB63 Strmý kuželový trn DIN 69871 s axiální opěrkou a rozhraním MB

Artiklové číslo: 4559737
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4559737
EAN / GTIN 7291075304480
Číslo výrobce 4559737
L-číslo L23900 344

Popis

Popis:

Modulární vřetenové systémy, průměr sedla na straně obrobku (DCONWS) 63 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 63 mm
  • Velikost pripojení (CSI) MB63
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Délka upínace (LPR) 75 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Příslušenství

Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku