SC 3/4 S HYDRO 3/8 Utěsněná redukční pouzdra pro hydraulická sklíčidla

Artiklové číslo: 4559641
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Redukce

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4559641
EAN / GTIN 7291075294422
Číslo výrobce 4559641
L-číslo L24120 2859

Popis

Popis:

Frézovací upínací pouzdra, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, průměr připojení strana obrobku (DCONWS) 3/8″, celková délka (OAL) 1,965″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 3/8″
  • Celková délka (OAL): 1.965″

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku