TEST BAR HYDRO 25 Třmeny pro měření krouticího momentu hydraulických expanzních sklíčidel

Artiklové číslo: 4559440
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4559440
EAN / GTIN 7291075274059
Číslo výrobce 4559440
L-číslo L24000 386

Popis

Popis:

ZKUŠEBNÍ TYČ HYDRO 25

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 25 mm
  • L min min.délka 48 mm
  • Celková délka (OAL) 79 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku