HSK A100 HYDRO 14X200 Dlouhá hydraulická sklíčidla se stopkou HSK DIN69893 tvar A

Artiklové číslo: 4559331
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4559331
EAN / GTIN 7291075256574
Číslo výrobce 4559331
L-číslo L24120 1771

Popis

Popis:

Hydroexpanzní sklíčidlo, průměr tělesa (BD) 34 mm, délka tělesa (LB) 147 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 14 mm, velikost hřídele (SS) 100

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 34 mm
  • Délka telesa (LB) 147 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 14 mm
  • Délka upínace (LPR) 200 mm
  • Velikost stopky (SS) 100

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku