HSK A63 HYDRO 8X200 Dlouhá hydraulická sklíčidla se stopkou HSK DIN69893 tvar A

Artiklové číslo: 4559307
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4559307
EAN / GTIN 7291075256338
Číslo výrobce 4559307
L-číslo L24120 1632

Popis

Popis:

Hydroexpanzní sklíčidlo, průměr tělesa (BD) 28 mm, délka tělesa (LB) 154 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 8 mm, velikost hřídele (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 28 mm
  • Délka telesa (LB) 154 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 8 mm
  • Délka upínace (LPR) 200 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku