BT50 HYDRO 10X110 Hydraulické držáky nástrojů s rozhraním MAS-BT tvaru ADB

Artiklové číslo: 4559258
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4559258
EAN / GTIN 7291075255379
Číslo výrobce 4559258
L-číslo L24120 1310

Popis

Popis:

Hydroexpanzní sklíčidlo, průměr tělesa (BD) 30 mm, délka tělesa (LB) 44 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 10 mm, velikost hřídele (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 30 mm
  • Délka telesa (LB) 44 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 10 mm
  • Délka upínace (LPR) 110 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku