BHR MB50-63X80 Hrubovací vřetenové hlavy pro rozsah průměrů 18-200 mm

Artiklové číslo: 4559099
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4559099
EAN / GTIN 7291075141023
Číslo výrobce 4559099
L-číslo L23900 152

Popis

Popis:

Hlavy vřetena, průměr tělesa (BD) 72 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50 mm, průměr řezu, max (DCX) 120 mm, průměr řezu, min (DCN) 90 mm, funkční délka (LF) 80 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 72 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 120 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 90 mm
  • Funkcní délka (LF) 80 mm
  • Držák desticek (IH) IH .90-120
  • Maximální otácky (otáckyX) 8000 otácky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku