HSK E50 MB50 Strmý kuželový držák DIN 69893 E s rozhraním MB

Artiklové číslo: 4559081
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ITSBORE
    Druh produktu Vyvrtávací nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4559081
    EAN / GTIN 7291075202885
    Číslo výrobce 4559081
    L-číslo L23900 143

    Popis

    Popis:

    Modulární vřetenové systémy, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 50 mm, velikost stopky (SS) 50

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 50 mm
    • Velikost pripojení (CSI) MB50
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Délka upínace (LPR) 66 mm
    • Velikost stopky (SS) 50

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku