Příložný úhelník s ostrým úhlem 120X80 mm

Artiklové číslo: 455700 120X80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 749,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
127 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: Výrobní norma
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX
  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Pravoúhlost dle DIN 875/2
Délka dlouhého ramena 120 mm
Délka krátkého ramena 80 mm
Průřez ramene 20×5 mm
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Obal Stabilní box
Druh produktu Úhelník s ostrým úhlem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 455700 120X80
EAN / GTIN 4045197206053

Popis

Provedení:

Ocelové provedení. S přesně broušenými stojatými hranami a kvalitně obrobenými plochými stranami.
Úhlové tolerance dle DIN 875/2.

Použití:

Pro přesné orýsování a kontrolu úhlu 45°.