• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Plochý úhelník s ostrým úhlem, Délka ramen: 120X80mm

Artiklové číslo: 455600 120X80
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 750,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka ramen (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX
  • Obal: Pouzdro

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Pravoúhlost dle DIN 875/2
Délka dlouhého ramena 120 mm
Délka krátkého ramena 80 mm
Průřez ramene 20×5 mm
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Obal Pouzdro
Druh produktu Úhelník s ostrým úhlem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 455600 120X80
EAN / GTIN 4045197206039
Číslo výrobce 455600 120X80
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ocelové provedení. S přesně broušenými stojatými hranami a kvalitně obrobenými plochými stranami.
Úhlové tolerance dle DIN 875/2.

Použití:

Pro přesné orýsování a kontrolu úhlu 45°.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku