Nástrčná hlavice pro vstřikovací trysku

Artiklové číslo: 4555N
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4555N
    EAN / GTIN 4000896021840
    Číslo výrobce 4555N

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Vstřikovací trysky (Velikost klíče 27 mm) na diesel motorech
    VW ∙ AUDI ∙ MERCEDES-BENZ ∙ OPEL ∙ FORD ∙ PEUGEOT ∙ Volvo ∙ TOYOTA ∙ MAZDA ∙ NISSAN ∙ MITSUBISHI ∙ DAIHATSU
    • Zvlášť podsoustružený kvůli převlečení vývodů pro přepad
    • Dlouhé provedení
    • S rýhováním
    • Povrch: chromováno
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
    • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
    • Velikost klíče: 27 mm
    • Rozměry / délka: 85 mm
    • Průměr d1 (na výstupu): 37.1 mm
    • Průměr d2 (na pohonu): 29.8 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.27 kg
    • Pro ruční manipulaci

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku