EMH MB50-25 ITS-BORE, modulární nástrojový systém s rozhraním Weldon,Whistlenotch DIN 1835 B/E.

Artiklové číslo: 4555667
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ITSBORE
    Druh produktu Vyvrtávací nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4555667
    EAN / GTIN 7291075140576
    Číslo výrobce 4555667
    L-číslo L23900 137

    Popis

    Popis:

    Modulární systémy vřetena, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 25 mm, velikost hřídele (SS) MB50

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 25 mm
    • Velikost pripojení (CSI) W25
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Délka upínace (LPR) 80 mm
    • Velikost stopky (SS) MB50

    Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku