SMH MB63-22 Nástrčný frézovací trn s připojením modulárního vyvrtávacího systému MB

Artiklové číslo: 4555662
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4555662
EAN / GTIN 7291075140781
Číslo výrobce 4555662
L-číslo L23900 128

Popis

Popis:

Frézovací trny, průměr tělesa (BD) 60 mm, délka tělesa (LB) 15 mm, průměr sběrače, strana stroje (DCONMS) 63 mm, strana obrobku (DCONWS) 22 mm, velikost hřídele (SS) MB63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 60 mm
  • Délka telesa (LB) 15 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 19 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 22 mm
  • Velikost stopky (SS) MB63

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku