Sada nástrojů 4-14 mm v i-BOXX 72

Artiklové číslo: 4555550
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4555550
EAN / GTIN 4017981233316
Číslo výrobce 4555550
L-číslo L60160 2196

Popis

Popis:

Pro drážkování měděných trubek a trubek z lehkých kovů různých tvrdostí materiálu
Pro chladicí systémy, chlazení
Tělo ze zinkového tlakového odlitku
Modře lakované
Drážkovací kužel 90° kalený = 45° ohyb z trubky
S přítlačným kusem pro 180° = 90° ohyb z trubky
Svěrací čelisti z oceli, uvnitř hladké, fosfátované
Kompletní sada pro metrické i palcové trubky
S frézou na trubky Ø 3-35 mm
V GEDORE i-BOXX® 72 č. 1. 1101 L
Rozměry: Š 367 x D 316 x V 72 mm
Nástroje na drážkování brzdových trubek viz č. 1101-2340.

Charakteristika:

  • Ohebný: metrické
  • Celková šířka [mm]: 367 mm
  • Celková výška [mm]: 72 mm
  • Celková délka [mm]: 316 mm
  • Materiál: Zinkový tlakový odlitek
  • 1000 V izolovaný: bez
  • pro obrubování podle DIN 74234: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku