Upínací čelist 4-14 mm

Artiklové číslo: 4554820
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Čelisti pro svěrák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4554820
    EAN / GTIN 4017981233118
    Číslo výrobce 4554820
    L-číslo L60160 5479

    Popis

    Popis:

    Upínací čelist 4-14 mm

    Charakteristika:

    • Ø trubky (min.) [mm]: 4 mm
    • Ø trubky (max.) [mm]: 14 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku