Nástroj na lemování 3/16-3/4

Artiklové číslo: 4554660
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Lemovací přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4554660
EAN / GTIN 4017981233071
Číslo výrobce 4554660
L-číslo L60160 4493
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro drážkování měděných trubek a trubek z lehkých kovů různých tvrdostí materiálu
Pro chladicí systémy, chlazení
Tělo ze zinkového tlakového odlitku
Modře lakované
Drážkovací kužel 90° kalený = 45° ohyb z trubky
S přítlačným kusem pro 180° = 90° ohyb z trubky
Čelsti z oceli, uvnitř hladké, fosfátované
Drážkovací nástroje pro brzdové trubky viz č. 1101-2340.

Charakteristika:

  • Ohebný: palcový
  • Materiál: Zinkový tlakový odlitek
  • 1000 V izolovaný: bez
  • pro obrubování podle DIN 74234: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku