Řezák na trubky TUBE x 1,1/4-4″

Artiklové číslo: 4553420
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Trubkořezy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4553420
EAN / GTIN 4017981222044
Číslo výrobce 4553420

Popis

Popis:

Nůžky na trubky pro velké zatížení se 3 řeznými kolečky
Vhodné zejména pro těžko přístupné prostory, protože není nutné otáčení o 360°
Výměnou řezného kolečka lze použít i na trubky z nerezové oceli (verze 2″)
Malírovaná litinová rukojeť
Pružný posuv díky vestavěnému pružinovému systému (verze 2″)
Chráněné vřeteno díky objímkovému nástavci
Modře lakované, vřeteno leštěné.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 520 mm
  • Materiál: Kujné litinové třmeny
  • Ø trubky (min./max.) [mm]: 42-114
  • Ø trubky (min./max.) [palec]: 1.1/4-4
  • Tloušťka stěny (min./max.): 2,6-8,0
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Rychlé nastavení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku